Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat SN054643 - 10433

MásolásMásolás
KANLUX - Halogén tűlábas  20W  12V G4foglalat SN054643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 280 lm

  • Foglalat - G4

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054643

Gyártói cikkszám

10433

Gyártói típuskód

JC.-20W4/EK h.izzó

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

280 lm

Foglalat:

G4

Lámpafeszültség:

12-12 V

Fényforrások ; KANLUX ; Halogén tűlábas 20W 12V G4foglalat