Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén tűlábas 20W 12V GY6,35foglalat SN112509 - 10730

MásolásMásolás
KANLUX - Halogén tűlábas 20W 12V GY6,35foglalat SN112509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 330 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112509

Gyártói cikkszám

10730

Gyártói típuskód

JC-20W GY6,35 halogén izzó 12V

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

330 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

40 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

21 kWh

Halogén tűlábas 20W 12V GY6,35foglalat