KANLUX - Halogén tűlábas 20W 230V G9foglalat világos GT76199 - 18420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Fényáram - 235 lm
Foglalat - G9
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339184207
Sonepar cikkszám
GT76199
Gyártói cikkszám
18420
Gyártói típuskód
G9-20W STAR
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Fényáram:
235 lm
Foglalat:
G9
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
220-240 V
Teljes hossz:
37 mm
Átmérő:
15 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Fényforrások ; KANLUX ; Halogén tűlábas 20W 230V G9foglalat világos