Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén tűlábas 33W 230V G9foglalat 460lm világos GT74821 - 18421

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén tűlábas  33W 230V G9foglalat 460lm világos GT74821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 33 W

  • Fényáram - 460 lm

  • Foglalat - G9

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339184214

Sonepar cikkszám

GT74821

Gyártói cikkszám

18421

Gyártói típuskód

G9-33W STAR

Fényforrás teljesítménye:

33 W

Fényáram:

460 lm

Foglalat:

G9

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Teljes hossz:

37 mm

Átmérő:

14 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

33 kWh

Fényforrások ; KANLUX ; Halogén tűlábas 33W 230V G9foglalat 460lm világos