KANLUX - Halogén tűlábas 35W 12V G4foglalat GT19345 - 10434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Fényáram - 540 lm
Foglalat - G4
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339104342
Sonepar cikkszám
GT19345
Gyártói cikkszám
10434
Gyártói típuskód
JC-35W4/EK G4
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Fényáram:
540 lm
Foglalat:
G4
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Lámpafeszültség:
12-12 V
Átmérő:
8 mm
Teljes hossz:
30 mm
Kivitel:
üvegtiszta
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
37 kWh
Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén tűlábas 35W 12V G4foglalat