Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén tűlábas 48W 230V G9foglalat világos GT77104 - 18422

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Halogén tűlábas  48W 230V G9foglalat világos GT77104

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 48 W

  • Fényáram - 740 lm

  • Foglalat - G9

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339184221

Sonepar cikkszám

GT77104

Gyártói cikkszám

18422

Gyártói típuskód

G9-48W STAR

Fényforrás teljesítménye:

48 W

Fényáram:

740 lm

Foglalat:

G9

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Teljes hossz:

43 mm

Átmérő:

14 mm

Fényforrások ; KANLUX ; Halogén tűlábas 48W 230V G9foglalat világos