Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Halogén tűlábas 5W 12V G4foglalat GT27981 - 10720

MásolásMásolás
KANLUX - Halogén tűlábas   5W  12V G4foglalat GT27981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 60 lm

  • Foglalat - G4

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339107206

Sonepar cikkszám

GT27981

Gyártói cikkszám

10720

Gyártói típuskód

JC-5W G4

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

60 lm

Foglalat:

G4

Lámpafeszültség:

12-12 V

Fényforrások ; KANLUX ; Halogén tűlábas 5W 12V G4foglalat