Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - IQ-LEDDIM A6010,5W-NW fényf. SX132133 - 33725

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - IQ-LEDDIM A6010,5W-NW fényf. SX132133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 1250 A

  • Pólusszám - 4

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339337252

Sonepar cikkszám

SX132133

Gyártói cikkszám

33725

Gyártói típuskód

33725

Névleges áram In:

1250 A

Pólusszám:

4

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

IQ-LEDDIM A6010,5W-NW fényf.