KANLUX - IQ-LEDDIM A6013,6W-WW fényforr SX132134 - 33726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 1600 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339337269
Sonepar cikkszám
SX132134
Gyártói cikkszám
33726
Gyártói típuskód
33726
Névleges áram In:
1600 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW fényforr