Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó LED-es 1,3W G4 foglalat 3000K SN058472 - 22662

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó LED-es 1,3W G4 foglalat 3000K SN058472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 1.3-1.3 W

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Feszültség fajtája - DC

  • Hosszúság - 12.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058472

Gyártói cikkszám

22662

Gyártói típuskód

GIO LED G4 FL-WW

Lámpateljesítmény:

1.3-1.3 W

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

DC

Hosszúság:

12.5 mm

Fényforrások ; KANLUX ; Izzó LED-es 1,3W G4 foglalat 3000K