Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó LED-es 1,5W/230V GU10foglalat 20db LED fehér GT20510 - 12625

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó LED-es 1,5W/230V GU10foglalat 20db LED fehér GT20510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • LED-ek száma - 20

  • Szín - fehér

  • Fényerősség - 180 cd

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339126252

Sonepar cikkszám

GT20510

Gyártói cikkszám

12625

Gyártói típuskód

LED20 GU10-CL 2700K

Lámpafeszültség:

230-230 V

LED-ek száma:

20

Szín:

fehér

Fényerősség:

180 cd

Fényforrások ; KANLUX ; %Izzó LED-es 1,5W/230V GU10foglalat 20db LED fehér