KANLUX - Izzó LED-es 2,2W/230V GU10foglalat LED 3000K 180lm MR11 SN128150 - 33081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339330819
Sonepar cikkszám
SN128150
Gyártói cikkszám
33081
Gyártói típuskód
REMI LED GU10-WW
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
46 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényhasznosítás:
82 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Teljesítményfaktor:
0.4
Fényerősség:
75 cd
Ház színe:
fehér
Átmérő:
35 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Min. kapcsolások száma:
15000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K