Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó LED-es 3,3W/230V GU10foglalat 2700K 275lm SN076230 - 26033

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó LED-es 3,3W/230V GU10foglalat 2700K 275lm SN076230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3.3-3.3 W

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076230

Gyártói cikkszám

26033

Gyártói típuskód

FULLED GU10-3,3W-WW

Lámpateljesítmény:

3.3-3.3 W

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

54 mm

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; KANLUX ; Izzó LED-es 3,3W/230V GU10foglalat 2700K 275lm