Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó LED-es 3,3W/230V GU10foglalat 4000K 285lm SN076266 - 26034

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó LED-es 3,3W/230V GU10foglalat 4000K 285lm SN076266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3.3-3.3 W

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 54 mm

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076266

Gyártói cikkszám

26034

Gyártói típuskód

FULLED GU10-3,3W-NW

Lámpateljesítmény:

3.3-3.3 W

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

54 mm

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; KANLUX ; Izzó LED-es 3,3W/230V GU10foglalat 4000K 285lm