KANLUX - Izzó LED-es 3,5W G9 foglalat LED 3000K 400lm SN112781 - 24522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 305-305 W
Fényáram - 400-400 lm
Foglalat - G9
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112781
Gyártói cikkszám
24522
Gyártói típuskód
ZUBI MAX LED 3,5WG9-WW
Lámpateljesítmény:
305-305 W
Fényáram:
400-400 lm
Foglalat:
G9
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
kapszula
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
320-320 °
Hosszúság:
48.5 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
114 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.4
Ház színe:
fehér
Átmérő:
16.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Min. kapcsolások száma:
10000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K