Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó LED-es 3W/230V GU10foglalat 4000K 120° SN090284 - 34964

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó LED-es 3W/230V GU10foglalat 4000K 120° SN090284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Fényáram - 260-260 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339349644

Sonepar cikkszám

SN090284

Gyártói cikkszám

34964

Gyártói típuskód

TOMI LED3W GU10-NW

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Fényáram:

260-260 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

120-120 °

Hosszúság:

55 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

87 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

210 lm

Szín:

fehér

Névleges áram:

30-30 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások - Izzó LED-es 3W/230V GU10foglalat 4000K 120°