KANLUX - Izzó LED-es 4W G9 foglalat LED mfehér 3000K 500lm Kanlux ZUBI HI LED 4W G9-WW SN136579 - 24524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G9
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - kapszula
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136579
Gyártói cikkszám
24524
Gyártói típuskód
ZUBI HI LED 4W G9-WW
Foglalat:
G9
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
kapszula
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
54 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényhasznosítás:
125 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Teljesítményfaktor:
0.4
Ház színe:
fehér
Átmérő:
19.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Min. kapcsolások száma:
15000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K