Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó LED-es 7,5W/230v E14foglalat 6500K 830lm gyertya SN143030 - 27299

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó LED-es 7,5W/230v E14foglalat 6500K 830lm gyertya SN143030

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - gyertya

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143030

Gyártói cikkszám

27299

Gyártói típuskód

IQ-LED C37E14 7,5W-CW

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

110 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

111 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Teljesítményfaktor:

0.5

Ház színe:

fehér

Átmérő:

37 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

40000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Izzó LED-es 7,5W/230v E14foglalat 6500K 830lm gyertya