Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó LED-es 7W/230V 2700K 1055lm E14 SN200381 - 37386

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó LED-es 7W/230V 2700K 1055lm E14 SN200381

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339373861

Sonepar cikkszám

SN200381

Gyártói cikkszám

37386

Gyártói típuskód

XLED G45 E14 7W-WW

Izzó LED-es 7W/230V 2700K 1055lm E14