Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó LED-es 7W/230V GU10foglalat 3000K 500lm SN074202 - 22821

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó LED-es 7W/230V GU10foglalat 3000K 500lm SN074202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Átlagos névleges élettartam - 20000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074202

Gyártói cikkszám

22821

Gyártói típuskód

TOMI LED7W GU10-WW

Foglalat:

GU10

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Fényforrások ; KANLUX ; Izzó LED-es 7W/230V GU10foglalat 3000K 500lm