Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó LED-es 7W GU10foglalat 495lm 4000K SN148934 - 35247

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó LED-es 7W GU10foglalat 495lm 4000K SN148934

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339352477

Sonepar cikkszám

SN148934

Gyártói cikkszám

35247

Gyártói típuskód

IQ-LEDDIM GU10 7W-NW fényforr.

Izzó LED-es 7W GU10foglalat 495lm 4000K