Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó LED-es 8,5W/230V 850lm 4000K E27foglalat SN128537 - 27286

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó LED-es 8,5W/230V 850lm 4000K E27foglalat SN128537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - körte alak

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128537

Gyártói cikkszám

27286

Gyártói típuskód

IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

110 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Teljesítményfaktor:

0.5

Ház színe:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

40000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Izzó LED-es 8,5W/230V 850lm 4000K E27foglalat