Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó LED-es 9W/230V GU10foglalat 4000K 990lm SN113724 - 23414

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó LED-es 9W/230V GU10foglalat 4000K 990lm SN113724

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339234148

Sonepar cikkszám

SN113724

Gyártói cikkszám

23414

Gyártói típuskód

TEDI MAXX LED GU10-NW fényf.

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

55 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

350 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Izzó LED-es 9W/230V GU10foglalat 4000K 990lm