Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó LED-es 9W 6000K GU10 SN094405 - 23413

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó LED-es 9W 6000K GU10 SN094405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

  • Hosszúság - 55 mm

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339234131

Sonepar cikkszám

SN094405

Gyártói cikkszám

23413

Gyártói típuskód

TEDI MAXX LED GU10

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Hosszúság:

55 mm

Átmérő:

50 mm

Izzó LED-es 9W 6000K GU10