Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 1,2W 105lm 4000K GU10-NW SN165471 - 34961

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 1,2W 105lm 4000K GU10-NW SN165471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 1.2-1.2 W

  • Fényáram - 105-105 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165471

Gyártói cikkszám

34961

Gyártói típuskód

34961

Lámpateljesítmény:

1.2-1.2 W

Fényáram:

105-105 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

56 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Névleges áram:

10-10 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 1,2W 105lm 4000K GU10-NW