Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 1,2W 105lm 6500K GU10-CW SN183213 - 34960

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 1,2W 105lm 6500K GU10-CW SN183213

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN183213

Gyártói cikkszám

34960

Gyártói típuskód

TOMIv2 1,2W GU10-CW

Izzó ledes 1,2W 105lm 6500K GU10-CW