Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó Ledes 10W/230V E27 4000K 1050 lm SN131163 - 31164

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó Ledes 10W/230V E27 4000K 1050 lm SN131163

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131163

Gyártói cikkszám

31164

Gyártói típuskód

MIO A60 N LED 10W E27-NW

Izzó Ledes 10W/230V E27 4000K 1050 lm