KANLUX - Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 4000K SN119875 - 29616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339296160
Sonepar cikkszám
SN119875
Gyártói cikkszám
29616
Gyártói típuskód
XLED A60 10W-NW-M
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
105 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényhasznosítás:
152 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
opál
Teljesítményfaktor:
0.5
Ház színe:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Lámpa típusjelölése:
A-type
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Min. kapcsolások száma:
15000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
10 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig