Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 11W/12VDC G53 foglalat 6500K SN020934 - 22963

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 11W/12VDC G53 foglalat 6500K SN020934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Átlagos névleges élettartam - 25000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020934

Gyártói cikkszám

22963

Gyártói típuskód

AR-111 LED SL/CW/SR

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 11W/12VDC G53 foglalat 6500K