Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 11W/240V GU10foglalat 2700K SN018620 - 22972

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 11W/240V GU10foglalat 2700K SN018620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Átlagos névleges élettartam - 25000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018620

Gyártói cikkszám

22972

Gyártói típuskód

ES-111 LED SL/WW/SR

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; KANLUX ; Izzó ledes 11W/240V GU10foglalat 2700K