Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 11W/240V GU10foglalat 6500K SN022789 - 22973

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 11W/240V GU10foglalat 6500K SN022789

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 11-11 W

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 56 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022789

Gyártói cikkszám

22973

Gyártói típuskód

ES-111 LED SL/CW/SR

Lámpateljesítmény:

11-11 W

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

56 mm

Ház színe:

szürke

Átmérő:

111 mm

Fényforrások ; KANLUX ; Izzó ledes 11W/240V GU10foglalat 6500K