Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 12W/230V E27 foglalat normál alak 4000K 1055lm SN093094 - 23283

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 12W/230V E27 foglalat normál alak 4000K 1055lm SN093094

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093094

Gyártói cikkszám

23283

Gyártói típuskód

RAPID MAXX LED E27-NW 12W

Foglalat:

E27

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Izzó ledes 12W/230V E27 foglalat normál alak 4000K 1055lm