Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 16W/230V E27foglalat 3000K nagygömb SN084878 - 22571

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 16W/230V E27foglalat 3000K nagygömb SN084878

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 16-16 W

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 160 mm

  • Átmérő - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084878

Gyártói cikkszám

22571

Gyártói típuskód

LUNI PRO E27 LED-WW

Lámpateljesítmény:

16-16 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

160 mm

Átmérő:

120 mm

Fényforrások ; KANLUX ; Izzó ledes 16W/230V E27foglalat 3000K