Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 230V GU10 4000K MR11 SN159242 - 33080

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 230V GU10 4000K MR11 SN159242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Katalógus - Nem

  • Használati utasítás - Igen

  • Bekötési rajz - Nem

  • Kapcsolási rajz - Nem

  • Választólista - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339330802

Sonepar cikkszám

SN159242

Gyártói cikkszám

33080

Gyártói típuskód

REMI LED GU10-NW

Katalógus:

Nem

Használati utasítás:

Igen

Bekötési rajz:

Nem

Kapcsolási rajz:

Nem

Választólista:

Nem

Kísérőfüzet:

Igen

Telepítési útmutató:

Nem

angol:

Igen

Adatbázis:

Nem

Dokumentáció:

Igen

Flyer:

Nem

Panoráma, áttekintés:

Nem

Alkatrészlista:

Nem

Gyors indítás:

Igen

Árlista:

Nem

Javítási kézikönyv:

Nem

Szervizfüzet:

Nem

Software:

Nem

Kézikönyv:

Nem

Archív gyűjtemény:

Nem

Egyéb dokumentáció:

Nem

Vizsgálati bizonyítvány:

Nem

kínai:

Nem

dán:

Nem

holland:

Nem

észt:

Nem

finn:

Nem

francia:

Nem

német:

Nem

magyar:

Nem

olasz:

Nem

lett:

Nem

litván:

Nem

norvég:

Nem

lengyel:

Nem

portugál:

Nem

orosz:

Nem

szlovén:

Nem

spanyol:

Nem

svéd:

Nem

Izzó ledes 230V GU10 4000K MR11