Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 3,3W/230V GU10foglalat 60LEDes hfehér GT65705 - 8931

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 3,3W/230V GU10foglalat 60LEDes hfehér GT65705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339089311

Sonepar cikkszám

GT65705

Gyártói cikkszám

8931

Gyártói típuskód

LED60 SMD GU10-CW

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

58 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Fényforrások ; KANLUX ; Izzó ledes 3,3W/230V GU10foglalat 60LEDes hfehér