Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 3,3W GU10 foglalat 295lm 6500K SN084552 - 26035

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 3,3W GU10 foglalat 295lm 6500K SN084552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3.3-3.3 W

  • Fényáram - 295-295 lm

  • Átmérő - 50 mm

  • Magasság - 54 mm

  • Színhőmérséklet - 6500-0 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339260352

Sonepar cikkszám

SN084552

Gyártói cikkszám

26035

Gyártói típuskód

FULLED GU10-3,3W-CW fényforrás

Lámpateljesítmény:

3.3-3.3 W

Fényáram:

295-295 lm

Átmérő:

50 mm

Magasság:

54 mm

Színhőmérséklet:

6500-0 K

Fényforrások ; LED modul ; Izzó ledes 3,3W GU10 foglalat 295lm 6500K