Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

KANLUX - Izzó ledes 36W/230V E40foglalat 6000lm 4000K SN203702 - 37348

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 36W/230V E40foglalat 6000lm 4000K SN203702

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN203702

Gyártói cikkszám

37348

Gyártói típuskód

XLED HP D90E40 36W-NW

Izzó ledes 36W/230V E40foglalat 6000lm 4000K