Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 3W/ 12V GU5,3foglalat 3x1W meleg fehér GT51118 - 7651

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 3W/ 12V GU5,3foglalat 3x1W meleg fehér GT51118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - négyzetes

  • Kivitel - egyéb

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Mélység - 65-65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51118

Gyártói cikkszám

7651

Gyártói típuskód

POWER-LED MR16-WW

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

négyzetes

Kivitel:

egyéb

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

65-65 mm

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP2X

Kialakítás:

készülékdoboz

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Igen

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

8

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Választófallal:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3W/ 12V GU5,3foglalat 3x1W meleg fehér