KANLUX - Izzó ledes 3W/230V 240lm GU10 foglalat 6500K hidegfehér SN165664 - 34963
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2.9-2.9 W
Fényáram - 240-240 lm
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165664
Gyártói cikkszám
34963
Gyártói típuskód
TOMIv2 2,9W GU10-CW
Lámpateljesítmény:
2.9-2.9 W
Fényáram:
240-240 lm
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
56 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Névleges áram:
23-23 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
Alkonykapcsolóval:
Nem