Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 3W/230V 270lm GU10 foglalat 5300K hidegfehér SN076834 - 22703

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 3W/230V 270lm GU10 foglalat 5300K hidegfehér SN076834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Fényáram - 270-270 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 5300-5300 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076834

Gyártói cikkszám

22703

Gyártói típuskód

TOMI LED3W GU10-CW

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Fényáram:

270-270 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

5300-5300 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

120-120 °

Hosszúság:

55 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Ház színe:

fehér

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Védettség (IP):

IP20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; KANLUX ; Izzó ledes 3W/230V 270lm GU10 foglalat 5300K hidegfehér