KANLUX - Izzó ledes 3W/ 230V E14foglalat 3000K gyertya alak SN004264 - 22310
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339223104
Sonepar cikkszám
SN004264
Gyártói cikkszám
22310
Gyártói típuskód
IDO 3W SMD E-14-WW
Fényforrások ; KANLUX ; Izzó ledes 3W/ 230V E14foglalat 3000K gyertya alak