KANLUX - Izzó ledes 3W/240V GU10foglalat 120° SMD LED mfehér GT80174 - 18471
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)
Lámpaforma - reflektor
Foglalat - GU10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339184719
Sonepar cikkszám
GT80174
Gyártói cikkszám
18471
Gyártói típuskód
LED24 SMD GU10-WW
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Lámpaforma:
reflektor
Foglalat:
GU10
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Fényforrások ; KANLUX ; %Izzó ledes 3W/240V GU10foglalat 120° SMD LED mfehér