KANLUX - Izzó ledes 3W/240V GU10foglalat 120° SMD LED h.fehér GT85084 - 18470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)
Átlagos névleges élettartam - 30000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339184702
Sonepar cikkszám
GT85084
Gyártói cikkszám
18470
Gyártói típuskód
LED24 SMD GU10-CW
Foglalat:
GU10
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Fényforrások ; KANLUX ; Izzó ledes 3W/240V GU10foglalat 120° SMD LED h.fehér