Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 4,5W 370lm 3000K GU10 SN098516 - 27773

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 4,5W 370lm 3000K GU10 SN098516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Feszültség fajtája - AC

  • Ház színe - fehér

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098516

Gyártói cikkszám

27773

Gyártói típuskód

TEZI LED4,5W GU10-WW

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Ház színe:

fehér

Átmérő:

50 mm

Izzó ledes 4,5W 370lm 3000K GU10