Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 4,5W 390lm 4000K GU10 foglalat SN098935 - 27774

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 4,5W 390lm 4000K GU10 foglalat SN098935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 54 mm

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098935

Gyártói cikkszám

27774

Gyártói típuskód

TEZI LED4,5W GU10-NW fényf

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

54 mm

Ház színe:

fehér

Átmérő:

50 mm

Izzó ledes 4,5W 390lm 4000K GU10 foglalat