Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 4,5W 470lm 2700K G45 E27 SN167129 - 29625

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 4,5W 470lm 2700K G45 E27 SN167129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167129

Gyártói cikkszám

29625

Gyártói típuskód

29625

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

320-320 °

Hosszúság:

78 mm

Szín:

fehér

Névleges áram:

36-36 mA

Átmérő:

45 mm

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Izzó ledes 4,5W 470lm 2700K G45 E27