Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

KANLUX - Izzó ledes 4,7W 4000K 850lm GU10 PAR16 5Y SN203670 - 36602

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 4,7W 4000K 850lm GU10 PAR16 5Y SN203670

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339366023

Sonepar cikkszám

SN203670

Gyártói cikkszám

36602

Gyártói típuskód

IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW

Izzó ledes 4,7W 4000K 850lm GU10 PAR16 5Y