Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 5,5W/230V E27 WW G45 IQ-LED SN125573 - 27303

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 5,5W/230V E27 WW G45 IQ-LED SN125573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 74 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN125573

Gyártói cikkszám

27303

Gyártói típuskód

27303

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

74 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

85 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Teljesítményfaktor:

0.5

Ház színe:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

40000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Izzó ledes 5,5W/230V E27 WW G45 IQ-LED