Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 5,9W/230V E14foglalat 2700K 806lm C35F 2Y SN197611 - 39084

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 5,9W/230V E14foglalat 2700K 806lm C35F 2Y SN197611

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339390844

Sonepar cikkszám

SN197611

Gyártói cikkszám

39084

Gyártói típuskód

XLED C35F E14 5,9W-WW

Izzó ledes 5,9W/230V E14foglalat 2700K 806lm C35F 2Y