Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat hidegfehér 120° SN004628 - 34966

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat hidegfehér 120° SN004628

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 400-400 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339349668

Sonepar cikkszám

SN004628

Gyártói cikkszám

34966

Gyártói típuskód

TOMI LED 5W GU10-CW

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

400-400 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

100-100 °

Hosszúság:

56 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Névleges áram:

37-37 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; KANLUX ; Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat hidegfehér 120°